Hansa world of office Hansa Telefonschwenkarm Tele-Swing DTS/5023002, lichtgrau

Artikelnummer: Z00025793
EAN: 4011028009032
Herstellernummer: 5023002
Hansa world of office Hansa Telefonschwenkarm Tele-Swing DTS/5023002, lichtgrau
Brutto Set-Preis 47,23 € Netto 39,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für größere Telefonanlagen, Faxkombinationen • Tragkraft: 4 kg • um 360° schwenkbar, überall erreichbar • Tragplatte: 18,5 x 26 cm, längs oder quer montierbar • stufenlos höhenverstellbare Haftwürfel • sicherer Halt für die unterschiedlichsten Geräte • inkl. Universalzwinge, 2-7,2 cm Spannweite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]