MAUL Telefonschwenkarm/8304290, schwarz

Artikelnummer: Z00025801
EAN: 4002390008457
Herstellernummer: 8304290
MAUL Telefonschwenkarm/8304290, schwarz
Inkl. Steuern: 34,05 € VE 1 Stück Netto 28,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Telefone, Notebooks und Kombigeräte • Tragkraft: 5 kg • schwenkbar um 360° • Armlänge: 29,8 cm, Tischfreiheit: 16,4 cm • 4 Anschlag-Stifte für besseren Halt • Klemmfuß: Metall, bis 7,5 cm • Größe Platte mit 2 seitl. Ablagen: 22 x 35,7 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen