novus Telefonschwenkarm/7100002000, lichtgrau, Tragkraft 2,0 kg

Artikelnummer: Z00023118
EAN: 04009729019153
Herstellernummer: 7100002000
novus Telefonschwenkarm/7100002000, lichtgrau, Tragkraft 2,0 kg
Inkl. Steuern: 88,79 € VE 1 Stück Netto 74,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ein freier Schreibtisch erleichtert die Organisation • schwenkbar um 360° • für Positionierung in 3 festen Stufen • Neigung der Tragplatte passt sich gewählter Stufe an für komfortable Bedienung • Tragplatte: 26 x 17 cm, längs oder quer montierbar • Ausladung: 70 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Tragkraft 2 kgr.
Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen