Telefonzange/Flachrundzange 45° 205 mm PROJAHN Made in Germany

Artikelnummer: Z00007023
EAN: 4000146004135
Herstellernummer: 4606-200
Telefonzange/Flachrundzange 45° 205 mm PROJAHN Made in Germany
Inkl. Steuern: 24,75 € VE 1 Stück Netto 20,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Telefon-/Radiozangen PROline

  • nach DIN ISO 5745
  • induktiv gehärtete Schneide
  • gezahnte Greifflächen
  • lange, gerade, flachrunde Backen
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 205 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen