Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 35,5X18,3X1,25mm B 25Stk

Artikelnummer
Z00147428
EAN
8715492760487
Herstellernummer
36307373012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,33 € 22% = 0,98 €
10 2,24 € 25% = 1,06 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147428
EAN
8715492760487
Herstellernummer
36307373012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung35,5X18,3X1,25 B
Außendurchmesser18,3 Millimeter
DIN2093
Di (H12)183
Durchmesser35,5 Millimeter
F1698
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,5
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,25
TitelpropertysetDe (h12)
TypB
t125
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente