Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 23X12,2X1,5mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147396
EAN
8715492760128
Herstellernummer
36307242015
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
10 2,64 € 12% = 0,71 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147396
EAN
8715492760128
Herstellernummer
36307242015
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung23X12,2X1,5
Außendurchmesser12,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)122
Durchmesser23 Millimeter
F3295
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,5
TitelpropertysetDe (h12)
t15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente