Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 25X12,2X1,5mm A 50Stk

Artikelnummer
Z00147400
EAN
8715492760180
Herstellernummer
36307262015
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,26 € 18% = 1,18 €
10 2,89 € 28% = 1,50 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147400
EAN
8715492760180
Herstellernummer
36307262015
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung25X12,2X1,5 A
Außendurchmesser12,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)122
Durchmesser25 Millimeter
F2924
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,05
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,5
TitelpropertysetDe (h12)
TypA
t15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente