Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 28X12,2X1,25mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147406
EAN
8715492760258
Herstellernummer
36307292012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,96 € 21% = 1,58 €
10 3,49 € 30% = 1,98 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147406
EAN
8715492760258
Herstellernummer
36307292012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung28X12,2X1,25
Außendurchmesser12,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)122
Durchmesser28 Millimeter
F2081
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,1
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,25
TitelpropertysetDe (h12)
t125
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente