Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 34X16,3X2,0mm 25Stk

Artikelnummer
Z00147426
EAN
8715492760463
Herstellernummer
36307356020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,30 € 14% = 1,28 €
10 3,80 € 24% = 1,71 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147426
EAN
8715492760463
Herstellernummer
36307356020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung34X16,3X2,0
Außendurchmesser16,3 Millimeter
DIN2093
Di (H12)163
Durchmesser34 Millimeter
F5779
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,85
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T2
TitelpropertysetDe (h12)
t2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente