Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 40X20,4X1,5mm B 25Stk

Artikelnummer
Z00147436
EAN
8715492760579
Herstellernummer
36307420015
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,86 € 3% = 0,66 €
10 3,41 € 15% = 1,05 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147436
EAN
8715492760579
Herstellernummer
36307420015
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung40X20,4X1,5 B
Außendurchmesser20,4 Millimeter
DIN2093
Di (H12)204
Durchmesser40 Millimeter
F2620
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,65
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,5
TitelpropertysetDe (h12)
TypB
t15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente