Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 40X20,4X2,25mm A 25Stk

Artikelnummer
Z00147438
EAN
8715492760593
Herstellernummer
36307420022
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,45 € 9% = 1,29 €
10 4,83 € 19% = 1,83 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147438
EAN
8715492760593
Herstellernummer
36307420022
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung40X20,4X2,25 A
Außendurchmesser20,4 Millimeter
DIN2093
Di (H12)204
Durchmesser40 Millimeter
F6497
Index G1allgemein Gebrauch
Lo3,15
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T2,25
TitelpropertysetDe (h12)
TypA
t225
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente