Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 45X22,4X1,25mm C 10Stk

Artikelnummer
Z00147440
EAN
8715492760616
Herstellernummer
36307472012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,01 € 20% = 1,53 €
10 3,55 € 29% = 1,93 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147440
EAN
8715492760616
Herstellernummer
36307472012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung45X22,4X1,25 C
Außendurchmesser22,4 Millimeter
DIN2093
Di (H12)224
Durchmesser45 Millimeter
F1890
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,85
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,25
TitelpropertysetDe (h12)
TypC
t125
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente