Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 50X25,4X2,0mm B 10Stk

Artikelnummer
Z00147448
EAN
8715492760739
Herstellernummer
36307525020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,56 € 11% = 0,92 €
10 3,14 € 21% = 1,28 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147448
EAN
8715492760739
Herstellernummer
36307525020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung50X25,4X2,0 B
Außendurchmesser25,4 Millimeter
DIN2093
Di (H12)254
Durchmesser50 Millimeter
F4760
Index G1allgemein Gebrauch
Lo3,4
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T2
TitelpropertysetDe (h12)
TypB
t2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente