Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 56X28,5X1,5mm C 10Stk

Artikelnummer
Z00147451
EAN
8715492760760
Herstellernummer
36307588015
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
10 6,47 € 7% = 1,41 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147451
EAN
8715492760760
Herstellernummer
36307588015
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung56X28,5X1,5 C
Außendurchmesser28,5 Millimeter
DIN2093
Di (H12)285
Durchmesser56 Millimeter
F2621
Index G1allgemein Gebrauch
Lo3,45
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,5
TitelpropertysetDe (h12)
TypC
t15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente