Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 60X30,5X3,0mm 5Stk

Artikelnummer
Z00147458
EAN
8715492760845
Herstellernummer
36307630030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,08 € 18% = 1,47 €
10 3,61 € 28% = 1,88 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147458
EAN
8715492760845
Herstellernummer
36307630030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung60X30,5X3,0
Außendurchmesser30,5 Millimeter
DIN2093
Di (H12)305
Durchmesser60 Millimeter
F13219
Index G1allgemein Gebrauch
Lo4,7
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T3
TitelpropertysetDe (h12)
t3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente