Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 71X36,0X2,5mm B 5Stk

Artikelnummer
Z00147470
EAN
8715492760975
Herstellernummer
36307746025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,23 € 15% = 1,34 €
10 3,74 € 25% = 1,77 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147470
EAN
8715492760975
Herstellernummer
36307746025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung71X36,0X2,5 B
Außendurchmesser36,0 Millimeter
DIN2093
Di (H12)36
Durchmesser71 Millimeter
F6722
Index G1allgemein Gebrauch
Lo4,5
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T2,5
TitelpropertysetDe (h12)
TypB
t25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente