Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 71X36,0X4,0mm A 5Stk

Artikelnummer
Z00147471
EAN
8715492760982
Herstellernummer
36307746040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,23 € 10% = 1,76 €
10 6,39 € 20% = 2,48 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147471
EAN
8715492760982
Herstellernummer
36307746040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung71X36,0X4,0 A
Außendurchmesser36,0 Millimeter
DIN2093
Di (H12)36
Durchmesser71 Millimeter
F20524
Index G1allgemein Gebrauch
Lo5,6
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T4
TitelpropertysetDe (h12)
TypA
t4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente