Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 10X5,2X0,25mm C 100Stk

Artikelnummer
Z00147335
EAN
8715492759443
Herstellernummer
36307105002
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,51 € 10% = 1,10 €
10 3,98 € 20% = 1,56 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147335
EAN
8715492759443
Herstellernummer
36307105002
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung10X5,2X0,25 C
Außendurchmesser5,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)52
Durchmesser10 Millimeter
F58
Index G1allgemein Gebrauch
Lo0,55
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T0,25
TitelpropertysetDe (h12)
TypC
t25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente