Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 12,5X6,2X0,5mm B 100Stk

Artikelnummer
Z00147346
EAN
8715492759559
Herstellernummer
36307131005
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
0,99 € 0,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
10 0,88 € 11% = 0,23 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147346
EAN
8715492759559
Herstellernummer
36307131005
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung12,5X6,2X0,5 B
Außendurchmesser6,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)62
Durchmesser12,5 Millimeter
F293
Index G1allgemein Gebrauch
Lo0,85
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T0,5
TitelpropertysetDe (h12)
TypB
t5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente