Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 20X10,2X1,1mm A 50Stk

Artikelnummer
Z00147383
EAN
8715492759955
Herstellernummer
36307210011
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,94 € 35% = 1,32 €
10 1,72 € 42% = 1,51 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147383
EAN
8715492759955
Herstellernummer
36307210011
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung20X10,2X1,1 A
Außendurchmesser10,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)102
Durchmesser20 Millimeter
F1520
Index G1allgemein Gebrauch
Lo1,55
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1,1
TitelpropertysetDe (h12)
TypA
t11
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente