Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 31,5X12,2X1,0mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147412
EAN
8715492760326
Herstellernummer
36307327010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,27 € 36% = 7,14 €
10 9,07 € 43% = 8,17 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147412
EAN
8715492760326
Herstellernummer
36307327010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung31,5X12,2X1,0
Außendurchmesser12,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)122
Durchmesser31,5 Millimeter
F1170
Index G1allgemein Gebrauch
Lo2,1
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T1
TitelpropertysetDe (h12)
t1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente