Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 31,5X16,3X0,8mm C 50Stk

Artikelnummer
Z00147415
EAN
8715492760357
Herstellernummer
36307331008
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,90 € 27% = 1,49 €
10 2,78 € 30% = 1,59 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147415
EAN
8715492760357
Herstellernummer
36307331008
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung31,5X16,3X0,8 C
Außendurchmesser16,3 Millimeter
DIN2093
Di (H12)163
Durchmesser31,5 Millimeter
F687
Index G1allgemein Gebrauch
Lo1,85
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T0,8
TitelpropertysetDe (h12)
TypC
t8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente