Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 16X8,2X0,9mm A 100Stk

Artikelnummer
Z00147361
EAN
8715492759733
Herstellernummer
36307168009
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,33 € 22% = 0,98 €
10 2,05 € 31% = 1,22 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147361
EAN
8715492759733
Herstellernummer
36307168009
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung16X8,2X0,9 A
Außendurchmesser8,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)82
Durchmesser16 Millimeter
F1012
Index G1allgemein Gebrauch
Lo1,25
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T0,9
TitelpropertysetDe (h12)
TypA
t9
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente