Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl 23X8,2X0,8mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147390
EAN
8715492760029
Herstellernummer
36307238008
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,07 € 18% = 1,48 €
10 3,60 € 28% = 1,89 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147390
EAN
8715492760029
Herstellernummer
36307238008
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung23X8,2X0,8
Außendurchmesser8,2 Millimeter
DIN2093
Di (H12)82
Durchmesser23 Millimeter
F718
Index G1allgemein Gebrauch
Lo1,55
NFE25-104
ScheibenartTellerfedern
T0,8
TitelpropertysetDe (h12)
t8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern allgemeiner Gebrauch DIN 2093 Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente