Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern Typ B mittel DIN 2093 B Federstahl 28X14,2X1mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147287
EAN
8715492758934
Herstellernummer
36302294010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,19 € 3,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,58 € 15% = 1,10 €
10 3,17 € 24% = 1,46 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147287
EAN
8715492758934
Herstellernummer
36302294010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung28X14,2X1MM
Außendurchmesser14,2 Millimeter
DIN2093 B
Di (H12)142
Durchmesser28 Millimeter
F1110
Index G1für kritische anwendungen
Lo1,8
ScheibenartTellerfedern
T1
TitelpropertysetDe (h12)
TypB (moyen)
t1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern Typ B mittel DIN 2093 B Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente