Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern Typ C DIN 2093 C Federstahl 18X9,2X0,45mm 100Stk

Artikelnummer
Z00147305
EAN
8715492759139
Herstellernummer
36303189004
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,48 € 53% = 3,10 €
10 2,19 € 58% = 3,35 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147305
EAN
8715492759139
Herstellernummer
36303189004
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung18X9,2X0,45MM
Außendurchmesser9,2 Millimeter
DIN2093 C
Di (H12)92
Durchmesser18 Millimeter
F214
Index G1für kritische anwendungen
Lo1,05
ScheibenartTellerfedern
T0,45
TitelpropertysetDe (h12)
TypC (licht)
t45
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern Typ C DIN 2093 C Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente