Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern Typ C DIN 2093 C Federstahl 22,5X11,2X0,6mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147307
EAN
8715492759153
Herstellernummer
36303236006
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,85 € 29% = 1,53 €
10 2,74 € 31% = 1,63 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147307
EAN
8715492759153
Herstellernummer
36303236006
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung22,5X11,2X0,6MM
Außendurchmesser11,2 Millimeter
DIN2093 C
Di (H12)112
Durchmesser22,5 Millimeter
F425
Index G1für kritische anwendungen
Lo1,4
ScheibenartTellerfedern
T0,6
TitelpropertysetDe (h12)
TypC (leicht)
t6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern Typ C DIN 2093 C Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente