Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern Typ C DIN 2093 C Federstahl 25X12,2X0,7mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147308
EAN
8715492759160
Herstellernummer
36303262007
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,12 € 29% = 1,16 €
10 1,88 € 37% = 1,37 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147308
EAN
8715492759160
Herstellernummer
36303262007
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung25X12,2X0,7MM
Außendurchmesser12,2 Millimeter
DIN2093 C
Di (H12)122
Durchmesser25 Millimeter
F601
Index G1für kritische anwendungen
Lo1,6
ScheibenartTellerfedern
T0,7
TitelpropertysetDe (h12)
TypC (leger)
t7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern Typ C DIN 2093 C Federstahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente