Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kugellager-Tellerfedern Stahl 9,8X6,2X0,2mm 100Stk

Artikelnummer
Z00147666
EAN
8715492762962
Herstellernummer
36460104002
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,59 € 20% = 2,17 €
10 5,36 € 23% = 2,37 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147666
EAN
8715492762962
Herstellernummer
36460104002
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung9,8X6,2X0,2MM
Außendurchmesser6,2 Millimeter
Di (H12)62
Durchmesser9,8 Millimeter
F23
Lo0,4
ScheibenartTellerfedern
T0,2
TitelpropertysetDe (h12)
t2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kugellager-Tellerfedern Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente