Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kugellager-Tellerfedern Stahl 18,8X10,2X0,35mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147669
EAN
8715492762993
Herstellernummer
36460198003
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,29 € 5,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,12 € 50% = 3,60 €
10 2,75 € 56% = 3,92 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147669
EAN
8715492762993
Herstellernummer
36460198003
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung18,8X10,2X0,35MM
Außendurchmesser10,2 Millimeter
Di (H12)102
Durchmesser18,8 Millimeter
F51
Lo0,7
ScheibenartTellerfedern
T0,35
TitelpropertysetDe (h12)
t35
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kugellager-Tellerfedern Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente