Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kugellager-Tellerfedern Stahl 39,6X25,5X0,5mm 25Stk

Artikelnummer
Z00147678
EAN
8715492763082
Herstellernummer
36460421005
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,62 € 40% = 2,87 €
10 3,47 € 42% = 3,00 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147678
EAN
8715492763082
Herstellernummer
36460421005
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung39,6X25,5X0,5MM
Außendurchmesser25,5 Millimeter
Di (H12)255
Durchmesser39,6 Millimeter
F110
Lo1,3
ScheibenartTellerfedern
T0,5
TitelpropertysetDe (h12)
t5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kugellager-Tellerfedern Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente