Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 23X12,2X1,25mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147607
EAN
8715492762184
Herstellernummer
36450242012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
10 2,70 € 10% = 0,66 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147607
EAN
8715492762184
Herstellernummer
36450242012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung23X12,2X1,25MM
Außendurchmesser12,2 Millimeter
Di (H12)122
Durchmesser23 Millimeter
F2331
Index G1für kritische anwendungen
Lo1,85
ScheibenartTellerfedern
T1,25
TitelpropertysetDe (h12)
t125
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente