Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 28X12,2X1,5mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147614
EAN
8715492762276
Herstellernummer
36450292015
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,22 € 15% = 1,35 €
10 3,72 € 25% = 1,78 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147614
EAN
8715492762276
Herstellernummer
36450292015
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung28X12,2X1,5MM
Außendurchmesser12,2 Millimeter
Di (H12)122
Durchmesser28 Millimeter
F3077
Index G1für kritische anwendungen
Lo2,25
ScheibenartTellerfedern
T1,5
TitelpropertysetDe (h12)
t15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente