Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 40X20,4X2,5mm 25Stk

Artikelnummer
Z00147634
EAN
8715492762498
Herstellernummer
36450420025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,08 € 13% = 1,75 €
10 5,37 € 23% = 2,36 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147634
EAN
8715492762498
Herstellernummer
36450420025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung40X20,4X2,5MM
Außendurchmesser20,4 Millimeter
Di (H12)204
Durchmesser40 Millimeter
F9390
Index G1für kritische anwendungen
Lo3,45
ScheibenartTellerfedern
T2,5
TitelpropertysetDe (h12)
t25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente