Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 60X30,5X3,5mm 5Stk

Artikelnummer
Z00147647
EAN
8715492762641
Herstellernummer
36450630035
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,23 € 15% = 1,34 €
10 4,06 € 19% = 1,49 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147647
EAN
8715492762641
Herstellernummer
36450630035
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung60X30,5X3,5MM
Außendurchmesser30,5 Millimeter
Di (H12)305
Durchmesser60 Millimeter
F18153
Index G1für kritische anwendungen
Lo5
ScheibenartTellerfedern
T3,5
TitelpropertysetDe (h12)
t35
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente