Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 70X35,5X3,0mm 5Stk

Artikelnummer
Z00147650
EAN
8715492762696
Herstellernummer
36450735030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,67 € 5% = 1,10 €
10 5,02 € 16% = 1,66 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147650
EAN
8715492762696
Herstellernummer
36450735030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung70X35,5X3,0MM
Außendurchmesser35,5 Millimeter
Di (H12)355
Durchmesser70 Millimeter
F12287
Index G1für kritische anwendungen
Lo5,1
ScheibenartTellerfedern
T3
TitelpropertysetDe (h12)
t3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente