Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 10X4,2X0,4mm 100Stk

Artikelnummer
Z00147566
EAN
8715492761750
Herstellernummer
36450104004
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,24 € 13% = 1,47 €
10 4,64 € 23% = 1,99 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147566
EAN
8715492761750
Herstellernummer
36450104004
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung10X4,2X0,4MM
Außendurchmesser4,2 Millimeter
Di (H12)42
Durchmesser10 Millimeter
F189
Index G1für kritische anwendungen
Lo0,7
ScheibenartTellerfedern
T0,4
TitelpropertysetDe (h12)
t4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente