Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl 20X8,2X0,9mm 50Stk

Artikelnummer
Z00147596
EAN
8715492762078
Herstellernummer
36450208009
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,07 € 32% = 2,48 €
10 3,60 € 40% = 2,89 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00147596
EAN
8715492762078
Herstellernummer
36450208009
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung20X8,2X0,9MM
Außendurchmesser8,2 Millimeter
Di (H12)82
Durchmesser20 Millimeter
F954
Index G1für kritische anwendungen
Lo1,45
ScheibenartTellerfedern
T0,9
TitelpropertysetDe (h12)
t9
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Tellerfedern für kritische Anwendungen Stahl
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente