Professional Polierer GPO 14 CE, mit D-Handgriff

Artikelnummer: Z00188597
EAN: 3165140572996
Herstellernummer: 0601389000
Professional Polierer GPO 14 CE, mit D-Handgriff
UVP: 343,91 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 261,68 € VE 1 Stück Netto 219,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Polierer GPO 14 CE, mit D-Handgriff (0 601 389 000)

Der Handliche für glänzende Ergebnisse

  • Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip
  • Kraftvoller 1.400-Watt-Motor mit Sanftanlauf für ermüdungsarmes Bearbeiten großer Flächen
  • Mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung
  • Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für eine lange Lebensdauer
  • Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
  • Kompaktes Gerät mit nur 2,5 kg – für angenehmes Arbeiten
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für die Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien
  • D-Handgriff für leichte Griffanpassung bei unterschiedlichen Arbeitspositionen
  • Tri-Control-Sicherheitsschalter für kontrolliertes Einschalten der Maschine

Lieferumfang:

  • D-Handgriff (ET-Nr. 1 619 P07 563)
  • Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gummischleifteller, Ø 180 Millimeter
Sanftanlauf ja
Schleiftopf, Ø 180 Millimeter
Überlastschutz ja
Abmessung Höhe 130 Millimeter
Max. Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Spannung, elektrisch 230 Volt
Schleifspindelgewinde M 14
Abmessung Länge 500 Millimeter
Leistungsaufnahme 1400 Watt
Länge 500 Millimeter
Min. Frequenz 50 Hertz
Abmessung Breite 200 Millimeter
Electronic ja
Max. Frequenz 60 Hertz
Produktart Polierer
Direktkühlung ja
Breite (mm) 200
Schalterarretierung ja
Constant-Electronic ja
Max. Stütztellerdurchmesser 180 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Volumen 13.000 Kubikdezimeter
Leerlaufdrehzahl 750 – 3000
Max. Leerlaufdrehzahl 3000
Flächenbürste, Ø 175 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 750
Spindelarretierung nein
Topfbürste, Ø 100 Millimeter
Abgabeleistung 800 Watt
Polierschwamm, Ø 160 Millimeter
Höhe (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen