TFA Funkthermometer silber digital 166g H.170xB.65xT.35mm f.innen

Artikelnummer: Z00065695
EAN: 4009816008077
Herstellernummer: 30.3009.54.IT
TFA Funkthermometer silber digital 166g H.170xB.65xT.35mm f.innen
Brutto Set-Preis 18,03 € Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für innen · kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m Reichweite) · Max./Min.-Funktion · Uhrzeit · Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C · Messbereich innen: -10 °C bis +60 °C · umschaltbar °C/°F · zum Hängen oder Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 170
Farbe silber-metallic/grau
Breite (mm) 65
Tiefe (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]