TFA Funkthermometer silber für innen und außen H144xB81xT66mm

Artikelnummer: Z00065696
EAN: 4009816023568
Herstellernummer: 30.3018.10.IT
TFA Funkthermometer silber für innen und außen H144xB81xT66mm
Inkl. Steuern: 30,75 € VE 1 Stück Netto 25,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 2-Kanal-Sender für kabellose Übertragung der Außentemperatur (max. 100 m) · Anzeige der Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit · Max./ Min.-Funktion · Funkuhr, Datum · Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C · Messbereich innen: -10 °C bis +60 °C · umschaltbar °C/°F · Luftfeuchtigkeit 1 % bis 99 % · Zeitzone ± 12 Std. · zum Hängen oder Stellen · inkl. 1 Temperatur-Außensender · Außensender: H 128 x B 41 x T 23 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 81
Farbe silber-metallic-/grau
Tiefe (mm) 66
Höhe (mm) 144
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen