Thermo-Hygrometer digital für innen H.107xB.83xT.21 mm

Artikelnummer: Z00065693
EAN: 4009816020857
Herstellernummer: 305.022
Thermo-Hygrometer digital für innen H.107xB.83xT.21 mm
Inkl. Steuern: 33,00 € VE 1 Stück Netto 27,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Datenlogger-Funktion zur Überwachung von Temperatur (0 °C bis +50 °C, Genauigkeit ± 1°C) und Feuchte (1 % bis 99 %, Genauigkeit ± 3% von 35 % bis 75 %) · Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung · Alarm bei Unter/ Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten · Alarmevent-Funktion · Datenlogger mit bis zu 50.000 Datensätzen · abrufbar über Display · Funkuhr mit Sekunden, Datum, Zeitzone, ±12 Std. · umstellbar °C/°F

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 21
Farbe weiß/grau
Breite (mm) 83
Höhe (mm) 107

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen