• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 41%

KS TOOLS Gummihammer, 700g

UVP: 20,38 € 12,10 € Netto 10,17 €
- 37%

KS TOOLS Gummihammer, 270g

UVP: 20,92 € 13,13 € Netto 11,03 €
- 29%

VIGOR Gummihammer 5 kg V2234

UVP: 93,30 € 65,88 € Netto 55,36 €

TFA Thermometer elektronisch Max./Min.umstellbar Grad C/Grad F Ku.weiß H85xB60xT15mm

Artikelnummer:  
Z00065700 
EAN:  
4009816000026 
Herstellernummer:  
301012 
Marke: 
TFA 

Lieferung in 1 Werktag.

9,29 €

Netto 7,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 60 Millimeter
Breite (mm) 60
Farbe weiß
Höhe 85 Millimeter
Höhe (mm) 85
Material Kunststoff
Tiefe 15 Millimeter
Tiefe (mm) 15
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Max./Min. · elektronisch · Messbereich außen: -50 °C bis +70 °C · Messbereich innen: -10 °C bis +60 °C · Kunststoffgehäuse · umschaltbar °C/°F · Kabellänge ca. 3 m · zum Hängen oder Stellen · inkl. Batterie 1x 1,5 V AAA
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben