Kältetrockner DK 1500 ECO

Artikelnummer: Z00416553
EAN: 4011666919458
Herstellernummer: H612162
Kältetrockner DK 1500 ECO
Inkl. Steuern: 1.788,87 € VE 1 Stück Netto 1.503,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DK 1500 ECO

- Geeignet für dauerhafte Anwendungen zum zuverlässigen Schutz von hochwertigen Maschinen und Steuerungen bei Auslegung auf 3 °C Drucktaupunkt (Klasse 4 nach DIN ISO 8573) - Geeignet für energiesparende sporadische Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 7 °C Drucktaupunkt (Klasse 5 nach DIN ISO 8573) - Energiespar-Funktion - Wärmetauscher sorgen für eine gleichbleibend hohe Luftqualität und einen konstant niedrigen Druckverlust - Effiziente Wärmeübertragung - Senkrechte Anbringung des Wärmetauschers - Direkte Luftführung - Selbstreinigung durch abfließendes Kondensat - Keine Rückverdampfung des Kondensats - Überwachung der Abkühltemperatur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen B x T x H (mm) 325 x 263 x 745
Druck (bar) 7
Druckverlust (bar) 0,25
Leistungsaufnahme (kW) 0,40
Luftanschluss 3/4" i / 3/4" i
Typ DK 1500 ECO
Volumenstrom bei Drucktaupunkt + 3 °C (l/min) 1.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen