Schneider Kältetrockner DK 600 ECO

Lieferung in 8 Werktag.

1.404,93 €

Netto 1.180,61 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumenstrom bei Drucktaupunkt + 3 °C 600 Liter pro Minute
Druck 7 Bar (Luftdruck)
Druckverlust 0,2 Bar (Luftdruck)
Typ DK 600 ECO
Luftanschluss 3/4" i / 3/4" i
Abmessungen B x T x H 325 x 263 x 745 Millimeter
Leistungsaufnahme 0,20 Kilogramm pro Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

DK 600 ECO

- Geeignet für dauerhafte Anwendungen zum zuverlässigen Schutz von hochwertigen Maschinen und Steuerungen bei Auslegung auf 3 °C Drucktaupunkt (Klasse 4 nach DIN ISO 8573) - Geeignet für energiesparende sporadische Anwendungen zum Schutz der Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge) bei Auslegung auf 7 °C Drucktaupunkt (Klasse 5 nach DIN ISO 8573) - Energiespar-Funktion - Wärmetauscher sorgen für eine gleichbleibend hohe Luftqualität und einen konstant niedrigen Druckverlust - Effiziente Wärmeübertragung - Senkrechte Anbringung des Wärmetauschers - Direkte Luftführung - Selbstreinigung durch abfließendes Kondensat - Keine Rückverdampfung des Kondensats - Überwachung der Abkühltemperatur
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben