Temperierkupplung DN6, m. Außengewindeanschluss o.

Artikelnummer: Z00326225
EAN: 4047322258128
Herstellernummer: 270.35
Temperierkupplung DN6, m. Außengewindeanschluss o.
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperierkupplung DN 6 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil Anschlussgewinde M14x1,5 90° SW mm 17 / kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing 2.0401 / Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum / Betriebsdruck max. 15 bar / SW 17 / Länge 47

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Anschlussgewinde M14x1,5 90°
Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet)
Betriebsdruck max. 15 bar
SW 17
Material Messing 2.0401
Material Stecknippel Metrisches Gewinde Messing/Zollgewinde Messing vernickelt
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +160 °C
Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Länge 47,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen