Temperierkupplung DN9, m. Außengewindeanschluss o.

Artikelnummer: Z00326266
EAN: 4047322258906
Herstellernummer: 280.33
Temperierkupplung DN9, m. Außengewindeanschluss o.
Inkl. Steuern: 14,36 € VE 1 Stück Netto 12,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperierkupplung DN 9 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil Anschlussgewinde G 1/2 gerade SW mm 24 / kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing 2.0401 / Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum / Betriebsdruck max. 15 bar / SW 24 / Länge 53

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 15 bar
SW 21
Material Messing 2.0401
Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet)
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +160 °C
Anschlussgewinde G 1/2 gerade
Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Material Stecknippel Metrisches Gewinde Messing/Zollgewinde Messing vernickelt
Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Länge 53,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen