Temperierkupplung DN9, m. Außengewindeanschluss o.

Artikelnummer: Z00326268
EAN: 4047322258937
Herstellernummer: 280.35
Temperierkupplung DN9, m. Außengewindeanschluss o.
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperierkupplung DN 9 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil Anschlussgewinde M16x1,5 45° SW mm 22 / kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing 2.0401 / Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl / Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum / Betriebsdruck max. 15 bar / SW 22 / Länge 54

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde M16x1,5 45°
Federn, Sprengring, Kugeln Edelstahl
Material Stecknippel Metrisches Gewinde Messing/Zollgewinde Messing vernickelt
Medium Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Dichtungen FKM (PTFE-beschichtet)
Betriebsdruck max. 15 bar
SW 22
Länge 54,0
Material Messing 2.0401
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +160 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen