Teppichschiene B. 30mm L. 1000mm Alu. eleoxiert gewölbt mittig gelocht

Artikelnummer: Z00033134
EAN: 4054773003610
Herstellernummer: 4731502092
Teppichschiene B. 30mm L. 1000mm Alu. eleoxiert gewölbt mittig gelocht
Inkl. Steuern: 33,76 € VE 10 Stück Netto 28,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gewölbt · mit Befestigungsmaterial · SB-verpackt · mittig gelocht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 30
Oberfläche LM silberfarbig
Länge (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen