Teppichschiene B. 30mm L. 1000mm Oberfläche Ms. natur gewölbt mittig gelocht

Artikelnummer: Z00033128
EAN: 4014687460473
Herstellernummer: 4631300092
Teppichschiene B. 30mm L. 1000mm Oberfläche Ms. natur gewölbt mittig gelocht
Inkl. Steuern: 51,06 € VE 10 Stück Netto 42,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gewölbt · mit Befestigungsmaterial · SB-verpackt · mittig gelocht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 30
Oberfläche Messing
Länge (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen